Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB607997

Global Industrial Établi de production 144x30, à bords carrés, avec armoire, 3 tiroirs et 1 pied GY

Description du produit
Établi de production 144 po L x 30 po P - Plateau à bords carrés, armoire, 3 tiroirs, 1 pied, gris

Ces établis extra-longs sont conçus pour durer. Les caissons mesurent 40 cm de large x 51 cm de profondeur x 81 cm de haut et sont équipés de poignées de tiroir en aluminium sur toute la longueur et de roulettes en nylon pour un glissement fluide. Les dimensions intérieures du caisson à 3 tiroirs sont les suivantes : 1er tiroir (33,6 cm de large x 46 cm de profondeur x 11 cm de haut) ; 2e tiroir (33,6 cm de large x 46 cm de profondeur x 11 cm de haut) ; 3e tiroir (33,6 cm de large x 46 cm de profondeur x 28 cm de haut). Le plateau est en panneau dur haute densité Tempcore de 3,8 cm d'épaisseur et 4,8 mm d'épaisseur sur les deux faces, avec un noyau en aggloméré de 204 kg/m³. Les pieds sont pré-percés pour les prises électriques. Les établis de 366 cm de large comprennent : (2) plateaux de 183 cm de large, (1) caisson, (3) tiroirs et (1) piètement.

PRIX PROMOTIONNEL
$1,459.00

était $1785.00
Économisez $326.00 (18%)
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur144 po
Profondeur30 po
Hauteur35-1/2 po
Capacité de charge5000 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperÉtabli à double piédestal
CouleurGris
Nombre de tiroirs3
ConfigurationMeuble à 3 tiroirs avec pieds ouverts
Type de bordCarré
Style de montantPied de piédestal
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de montantFixe
Référence fabricant607997
Nombre d'armoires1
Matériau de qualité supérieureShop Top
MarqueGlobal Industrial