Cette soufflette de sécurité à très grand débit est équipée d'une buse de sécurité conforme aux normes OSHA, garantissant que la pression d'air chute en dessous de 30 PSI en cas d'obstruction. Dotée d'un raccord NPT de 1/4" et d'une buse filetée de 1/2" - 27, cette pistolet de soufflage de sécurité à très grand débit est fabriquée en alliage de zinc. Avec une pression de service maximale de 150 PSI, ce pistolet de soufflage offre un débit de 23,6 SCFM à 100 PSI.
Milton 149, pistolet de soufflage de sécurité à haut débit, 1/4" NPT
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$46.95
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 8 |
| Largeur | 2-1/2 po |
| Hauteur | 4 po |
Détails du produit
| CFM | 23.6 CFM |
| Fabriqué aux États-Unis | Oui |
| Matériau | Zinc |
| Description | Pistolet à air comprimé de sécurité à très grand débit |
| Référence fabricant | 149 |
| Calibre du filetage de l'arrivée d'air (NPT) | 1/4" de pouce |
| Pression maximale en PSI | 150 psi |
| Marque | Milton |