329,95 $ ch.
Prix: 659,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Bond permet l’action de coupe libre tout en tirant sur la chaleur de la partie et dans la matrice de la roue
- Excellent sur matériaux 55RC et au-dessus, mais peut également être utilisé sur l’acier à outils polyvalents
- Offrir un grain friable et refroidisseur bond
- Applications : Cool coupe
- Matériaux applicables : Inox lourd
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5 in (12,7 cm)
- Diamètre 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Inox lourd
- Grade Médium
- Grit 60
- Marque CGW abrasifs
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 34460
- T/mn maximum 1880 rpm
- Type de roue Type 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CGW abrasifs 34460 Az Cool bleu meulage de 14" 60 grains d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 2
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires