Quantité minimale: 3
Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
6" par 12" assortiment contient 1 chaque des épaisseurs suivantes : 0,001", 0,002 », 0,002 «, 0,003 », 0,004 «, 0,005 », 0,006 «, 0,007 », 0,008 «, 0,01 », 0,012 «, 0,015 », 0,02 «, 0,025 » et 0,031 ». Cale en acier est issu d’un plein dur, laminé à froid, acier bas carbone 1008-1010. Precision Brand® est le seul fabricant à proposer Branded® shim. Il a tout ce que l’utilisateur a besoin de savoir clairement marqué à droite sur la cale : type de matériau, l’épaisseur du matériau et lot # pour une traçabilité totale. Utilisé dans les applications où la dureté, planéité et la précision sont requises. Matériel peut être perforé ou cisaillée avec minimum de bavures et de distorsion. Stock de Shim Precision Brand® est largement utilisé dans les applications suivantes : outilleurs-ajusteurs et mis en place ; alignement ; nouvel ensemble de machine ; machine de réparation et d’entretien ; montage des moteurs, pompes et autres machines ; court terme et travaux de prototype ; avec une variété d’autres utilisations industrielles. Il est particulièrement utile pour les productions pilote où l’exactitude matérielle et l’économie sont importantes. All Precision Brand® cale produits sont fabriqués selon des normes de contrôle de qualité rigoureux pour assurer la haute précision et des tolérances serrées.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Poids 3,29 lbs (1,5 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 15
- Marque Precision Brand
- Matériau 1008-1010 Full Hard Steel
- Numéro de référence du fabricant 16685
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
15 pièce acier Shim Stock assortiment 6 "x 12" feuilles
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit