4,79 $ ch.
Prix: 57,48 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les perceuses à pointe TiN (nitrure de titane) augmentent la lubricité et la résistance à la chaleur. Mêmes avantages du TiN (nitrure de titane) revêtu à une fraction du coût. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse au cobalt. Le point de séparation de 135 ° empêche la marche, ce qui produit un trou de meilleure qualité. Les tailles inférieures à 1/16 » n’ont pas de point de séparation. Pour le forage dans l’acier, l’acier coulé, allié et non allié, la fonte grise, le graphite et la fonte malléable. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Diamètre de queue 0,2188 po (.56 cm)
- Diamètre métrique 5,56
- Longueur de la tige 1,25 po (3,18 cm)
- Diamètre 0,21875
- Diamètre fractionnaire 7/32 po
- Taille 7/32 en
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Split
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Poids lourds
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 12
- Package Type Tube
- Matériau HSS-CO (en)
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Style Poids lourds
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Série 1501-TT
- Nombre de flûtes 2
- Finition TiN incliné
- Numéro de référence du fabricant C66011
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1501-TT 7/32 Cobalt Heavy-Duty TiN Tipped 135 Split Point Jobber Length Drill, qté par paquet : 12
4,79 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit