Prix : 125,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Guardian Fall Protection C-Slab Grabber est la solution parfaite pour installer des systèmes de garde-corps sur des terrasses en béton. Ce système de garde-corps spécialement conçu comprend une poignée antidérapante, une poignée d'ajustement rapide et une épingle de sécurité de recul qui fonctionne pour assurer l'intégrité complète du système, qui servent toutes à respecter ou à dépasser le respect de toutes les réglementations applicables oshA. Le C-Slab Grabber est rapide et facile à installer, et s'ajuste pour s'adapter à des dalles de béton allant jusqu'à 36 pouces d'épaisseur. Il est compatible avec les panneaux 2x4 et 2x6, ainsi que les rails métalliques de câble ou de claquement, est très abordable, et sa construction robuste le rend extrêmement résistant à la corrosion et aux dommages.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compatible avec une large gamme de dalles de béton
- Mise en place d'un système de garde-corps conforme à l'OSHA
- Acier durable et enduit de poudre
Poids &Dimensions
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 45 pi (13,72 m)
Détails du produit
- Description Grabber C-Slab
- Type Grappin de dalle C
- Marque Protection contre les chutes tuteur
- Matériau Acier
- Finition Thermolaqué
- Style Ancre de pont
- Numéro de référence du fabricant 15500
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1910, OSHA 1926 sous-partie M
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
175,95 $
Gardien 15500, C-Slab Grabber
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires