Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pélican 1560 PeliCases étanches avec de la mousse 22/1 "x 16-17/15" x 16-10/7-16", noir
L’affaire Pelican Protector est un robuste, étanche à l’eau, étanche à la poussière, résistant aux produits chimiques et résistant à la corrosion Etui utilisé pour transporter du matériel qui doit être protégé. Elle est faite d’un polypropylène de haute incidence structurelle qui le rend extrêmement solide et durable. Il a un joint torique de néoprène, double ouverture facile lève loquets et verrouillage moraillons pour fermeture sécurisée étanche. Dispose d’une vanne d’équilibrage automatique de la pression pour libérer la pression d’air bâties.
Caractéristiques :
L’affaire Pelican Protector est un robuste, étanche à l’eau, étanche à la poussière, résistant aux produits chimiques et résistant à la corrosion Etui utilisé pour transporter du matériel qui doit être protégé. Elle est faite d’un polypropylène de haute incidence structurelle qui le rend extrêmement solide et durable. Il a un joint torique de néoprène, double ouverture facile lève loquets et verrouillage moraillons pour fermeture sécurisée étanche. Dispose d’une vanne d’équilibrage automatique de la pression pour libérer la pression d’air bâties.
Caractéristiques :
- Ouverture facile jeter Double verrous
- Coeur de cellule ouverte avec un design mur solide - solide, léger
- Joint torique
- Vanne d’équilibrage de la pression automatique - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau d’entrer
- Confortable en caoutchouc moulé trop poignées supérieure et latérales
- Protecteurs de matériel et un cadenas en acier inoxydable
- 2 niveau Pick N Pluck™ avec mousse alvéolée pour couvercle
- Garantie à vie d’Excellence
- Étanche à l’eau, résistante à l’écrasement et à la poussière
- Poignée rétractable extension
- Roues en polyuréthane solides avec roulements en acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 7 in (17,78 cm)
- Largeur 17-15/16 po (45,56 cm)
- Longueur 22-1/16 po (56,04 cm)
- Max Bouyancy 115lbs.
- Hauteur 10-7/16 po (26,51 cm)
- Hauteur intérieure 9 in (22,86 cm)
- Profondeur du couvercle intérieur 2 in (5,08 cm)
- Longueur intérieure 19-15/16 po (50,64 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Largeur intérieure 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -40° 210°
- Imperméable Oui
- Matériau Polypropylène
- Style Étui à roulettes avec mousse
- Résistante à l’écrasement Oui
- Étanche Oui
- Capacité 1,55 pi³ (0,04 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillée & cadenas Slots
- Marque Pélican
- Série 1560
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant 1560-000-110
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications IP67, MIL-C-4150J, STANAG 4280, Def Stan 81-41, ATA 300
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VERNON
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pélican 1560 étanches PeliCases sur roues avec mousse 22-1/16 "x 17-15/16" x 10-7/16", noir
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires