Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Écologisation

Référence :WBC0060670

Référence fabricant : ECP510021K

Bouilloire électrique Ecohouzng 1,5 L à contrôle intelligent de la température

Description du produit
Cette bouilloire électrique Ecohouzng offre un contrôle précis de la température grâce à ses quatre réglages personnalisables pour le thé vert, le café, les boissons lactées ou une ébullition rapide. Sa double paroi assure une isolation thermique optimale et une sécurité accrue, tandis que son intérieur en acier inoxydable facilite le nettoyage. Un affichage numérique clair indique la température de l'eau, pour des résultats parfaits à chaque utilisation. Du café du matin au thé du soir, cette bouilloire de 1,5 litre est la solution rapide, sûre et pratique pour une hydratation optimale au quotidien.

PRIX
$119.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur8-11/16 po
Profondeur6-9/16 po
Hauteur9-15/16 po
Poids3 lb

Détails du produit

Intensité de courant12 A
Type de remplissage d'eauManuel
Capacité de brassage1.5
Nombre de chauffe-plats4
Capacité1.5
Tension120 V
MatérielAcier inoxydable
Watts1500 W
Référence fabricantECP510021K
Cordon d'alimentation attachéOui
MarqueÉcologisation

Conformité et certifications

CertificationscUL