Ce camion en toile robuste est conçu pour des années d'utilisation commerciale. buanderie Collecte, distribution de courrier ou manutention de matériaux robustes. Sa construction en toile épaisse est dotée de bords renforcés pour une protection optimale contre l'abrasion. Le traitement déperlant la protège des intempéries et de l'humidité, ce qui la rend idéale pour une utilisation comme… buanderie Chariot. Sa base robuste en bois dur séché au four, son cadre en acier soudé et ses quatre roulettes pivotantes en caoutchouc de 10 cm (4 po) non marquantes permettent de transporter facilement des charges lourdes. Ce chariot en toile est doté, à chaque extrémité, d'une grande poche pour documents et d'une poignée de traction renforcée. Livré assemblé.
Comprend un capuchon élastique en nylon GRATUIT pour contenir et protéger le contenu du chariot en toile
Global Industrial
Référence :WB241304
Camion de vrac Global Industrial™ Best Value pour paniers en toile de 16 boisseaux
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$545.00
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
| Longueur | 40 po |
| Largeur | 28-1/4 po |
| Hauteur | 37-1/4 po |
| Diamètre de la roue | 4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériau de roue | Caoutchouc |
| Taper | Camion de paniers en toile en vrac |
| Matériau de doublure | Toile |
| Couleur | Blanc |
| Type de roulette | (4) Pivotant |
| Capacité Boisseau | 16 bu |
| Capacité | 19.9 ft³ |
| Matériel | Toile |
| Référence fabricant | 241304 |
| Matériau de base | Bois dur |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |