Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Rubbermaid

Référence :WB501995BL

Référence fabricant : FG354100DBLUE

Rubbermaid® recyclage Bidon, 16 gallons, bleu

Description du produit
Ce recyclage Le format compact du conteneur s'adapte à tous les espaces. Le conteneur Rubbermaid Slim Jim® est doté de canaux d'aération qui facilitent le retrait des sacs jusqu'à 80 %, améliorant ainsi la productivité et réduisant les risques de blessures. Il comprend des attaches pour fixer les sacs sur le rebord du conteneur et permettre un changement rapide et sans nœuds. Les poignées à la base et sur le rebord améliorent la prise en main et le contrôle lors du levage et de la vidange des conteneurs pleins. Sa construction en plastique durable et résistant aux chocs, aux fissures et à la corrosion lui assure une grande longévité. Couvercles vendus séparément.
Conçu pour être utilisé avec les couvercles Slim Jim disponibles en papier recyclage Bouteille et canette recyclage et les styles de poignée. Pour créer un mobile recyclage centre, relier les conteneurs aux chariots.

PRIX
$77.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur23-1/8 po
Profondeur11 po
Hauteur24-7/8 po

Détails du produit

TaperMince recyclage Peut
Nombre de postes vacants1
CouleurBleu
SérieSlim Jim®
CouvercleNon
Capacité16 gal
Type de couvercleOuvrir
MatérielPlastique
Référence fabricantFG354100DBLEU
Intérieur/ExtérieurIntérieur
Documents acceptésmatières recyclables mélangées
Marquage des conteneursAucun
FormeRectangle
MarqueRubbermaid