Cette armoire de rangement en acier ultra-résistante, entièrement soudée, est dotée d’un corps et de portes robustes de calibre 16. Ces armoires de rangement sont idéales pour les applications nécessitant un extérieur résistant et des étagères de grande capacité. Les étagères sont réglables par pas de 3", et conçues pour supporter jusqu’à 1 050 lb, réparties uniformément . Le système de verrouillage à trois points en acier est actionné par une poignée tournante en acier de 3/16" d'épaisseur. Charnières piano sur toute la hauteur de la porte pour plus de solidité et de sécurité. Finition durable par revêtement en poudre gris. Les armoires de rangement sont livrées assemblées et prêtes à l'emploi. Fabriquées aux États-Unis.
Global Industrial
Référence :WB316058
Global Industrial Armoire de rangement robuste, calibre 16, 60" de largeur x 24" de profondeur x 84" de hauteur, grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,495.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 84 po |
| Poids | 430 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Mousqueton pour cadenas |
| Type | Armoire de rangement |
| Capacité des étagères | 1050 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 4 |
| Couleur | Gris |
| Type de porte | Solide |
| Type de poignée | Levier |
| Style | Hauteur totale |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Nombre de compartiments | 5 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 316058 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |