Quantité minimale: 2
Prix : 232,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Assortiment contient 2 pièces chacune de : 1/4 x 3/8", 1 x 4/1/2 «, 5 x 16/3/8 », 5 x 16/1/2 «, 3 x 8/1/2 », 1 x 2/5/8 «, 1 x 2/3/4 » et 5 x 8/3/4 ». Matériel en acier de haute qualité. Zinc plaqué finition. Tailles sont clairement indiquées sur chaque morceau. Precision Brand® barres pour clavettes diverses est utilisée pour fournir le couple moteur entre arbres et poulies, engrenages, pignons, etc.. Utilisé pour les nouvelles machines, général entretien et réparations de la boutique. C’est une nécessité pour toutes les applications où les dispositifs de puissance rotative sont utilisés. La plupart des tolérances sur les dimensions sont surdimensionnés pour garantir les serré s’inscrit dans les rainures pour positif, zéro transmission de la puissance du jeu.
Poids &Dimensions
- Poids 12 487 LB (5,68 kg)
- Longueur 12 PO (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 16
- Marque Precision Brand
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 15680
- Couleur Zinc plaqué
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.

16 pièce, assortiment de barres rectangulaires pour clavettes diverses, zingué, longueur 12"
232,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit