Les conteneurs empilables Euro-Fix sont idéaux pour le stockage, la distribution et les applications de production en cours. Conçus pour une utilisation optimale du volume et une grande robustesse, ils sont fabriqués en polypropylène, ce qui les rend économiques, durables et faciles à nettoyer. L'espacement, le nombre et l'épaisseur des nervures renforcent encore leur solidité et prolongent leur durée de vie.
Conteneur solide SSI Schaefer Euro-Fix EF4120 - 40,6 cm x 30,5 cm x 12,7 cm, gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$30.95était $44.95
Économisez $14.00 (31%)
2
2
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 16 po |
| Largeur | 11-7/8 po |
| Hauteur | 4-3/4 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Assemblé |
| Taper | Conteneur à parois droites |
| Couleur | Gris |
| Style | Base solide et côtés solides |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 0.38 ft³ |
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | EF4120.GY1 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | SSI Schaefer |