Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ancaster Food Equipment

Référence :WBB0022405

Référence fabricant : XS-160YX

Congélateur professionnel Ancaster Food Equipment de 160 L à dégivrage manuel, avec couvercle coulissant en verre incurvé, blanc

Description du produit

Ceci 160 litres Ce congélateur à vitrine pour glaces fantaisie, proposé par Ancaster Food Equipment, est conçu pour mettre en valeur les glaces fantaisie et les spécialités saisonnières et ainsi stimuler les ventes. Il est fabriqué avec 5,6 pieds cubes pour optimiser la capacité de stockage, ainsi que deux paniers en fil métallique adaptés à vos besoins de rangement. Conçu pour un usage pratique, ce congélateur mesure 34,5 pouces de hauteur, 26,25 pouces de largeur et 27,75 pouces de profondeur. D'un poids de 150 lb, il est équipé de deux portes coulissantes en verre incurvées ; l'extérieur est en acier peint en blanc et comporte une bordure en plastique gris. Quatre roulettes de 2 pouces assurant sa mobilité sont fournies de série avec ce congélateur, dont deux peuvent être bloquées pour faciliter les manœuvres.

  • 2 paniers en fil métallique sont fournis pour faciliter l'accès.
  • Des portes coulissantes permettant aux clients d'accéder librement à l'intérieur.
  • Une vitrine en verre transparent incite les clients à faire des achats impulsifs.
  • Évacuation du dégivrage arrière idéalement située.
  • Équipé d'une serrure intégrée pour sécuriser la marchandise et éviter toute perte de chiffre d'affaires.


PRIX
$1,757.00
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
Largeur26.25 po
Profondeur27.75 po
Hauteur34.5 po

Détails du produit

CouleurBlanc
Sens d'ouverture de la porteGlisse vers le haut
Nombre de paniers2
Capacité5.6 ft³
Tension110 V
Type de dégivrageManuel
Nombre de tablettes0
MatériauAcier
DescriptionCongélateur « Novelty »
Référence fabricantXS-160YX
MarqueAncaster Food Equipment

Garantie

GarantieGarantie d'un an sur les pièces