Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The AIRCAT® 1600-TH-A utilise le mécanisme de double marteau robuste et fiable - mieux adapté pour bus/grand usage automobile, véhicules de grand service agricole, grand montage industriel.
Poids &Dimensions
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 7,9 lbs (3,59 kg)
- Profondeur 3,3 po (8,38 cm)
- Entrée d’air 3/8 en
- Longueur 9,25 po (23,5 cm)
- Couple maximal 1600 lb-in
- Taille du disque 3/4 en
- Couple de travail 200 - 1200 lb-pi
Détails du produit
- BPM 900
- Description Air Impact Wrench
- CFM moyen 7,8 PI3/MIN
- Couple de desserrage 1400 lb-in
- Marque Aircat (Aircat)
- Quantité par paquet 1
- Pression du flux d’air 90 - 120 PSI psi
- Vitesse à vide 4500 rpm
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 1600-TH-A
- Niveau sonore 86
- Couleur Gris foncé
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé d’impact air air Aircat, taille d’entraînement de 3/4 », couple max 1600
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit