Prix : 6 439,00 $
Les clients ont également été consultés
- Générateur de PTO de haute qualité avec sortie continue 16KW
- Lourds monophasé, sans balais (condensateur) de conception pour la performance sans entretien
- 100 alternateur de déformation sinueuse, faible % de cuivre (THM < 5 %) pour la sortie de puissance de haute qualité, classe d’isolation H
- Durée de vie des roulements sans entretien
- En aluminium et boîtier en acier pour un maximum de durabilité et de légèreté
- Boîte de vitesses robustes en fonte mono-étage
- Protection contre les surcharges disjoncteur magnétique avec une protection individuelle pour la sécurité et précision
- 4" compteur de trois Bar LED offre un affichage précis de la production de Hertz, Volts et ampères
- Conception anti-goutte
- Simultaneous 120V et sortie 240V
- Prise de courant complet
- Standard 1-3/8", arbre d’entrée 6-spline
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 266 lbs (120,91 kg)
Détails du produit
- Évalué Watts 16 kW W
- Type de carburant Électrique
- Tension 120/240 V
- Amplis notés 60 A
- Points de vente 2
- Type de sortie 120V Duplex, Nema 1460R
- Marque IMD
- Matériau Acier, aluminium, cuivre
- Numéro de référence du fabricant 16001P
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Pièces limitées de 2 ans, 1 ans de main-d’œuvre
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
quelle est l’exigence hp pour imd générateur 16001p
Question posée par : joseph, 29, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 30, 2020
32HP est nécessaire. Puissance nominale: 16 000 Watts Capacité maximale de disjoncteur: 60 Amps Réceptacles: NEMA 5-20 et NEMA 1460 AVR: Option minimale Tracteur PTO Horsepower: 32 PTO Vitesse: 540RPM
-
-
Quelles sont les exigences HP et rpm
Question posée par : Curt, 16, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 17, 2020
Informations spécifiques à l’unité : Puissance nominale : 16 000 Watts Capacité maximale de disjoncteur : 60 réceptacles d’amplis : NEMA 5-20 et NEMA 1460 AVR : Tracteur minimum optionnel PTO Puissance : 32 PTO Vitesse : 540RPM
-
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
109,95 $
Kit générateur de IMD 16001P, 16 000 Watts, PTO
6439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires