Grâce à sa rallonge coudée de 2', ce pistolet à jet en siphon est idéal pour dégraisser les moteurs, nettoyer les sols d'atelier, asperger le bétail ou les plantes, ainsi que pour d'autres applications impliquant l'utilisation de liquides. Cet ensemble de pistolet à jet est livré avec un tuyau de 12" et offre une pression de service maximale de 150 PSI. Le pistolet à jet est équipé d'une entrée d'air de 1/4" NPT et offre un débit de 11,3 SCFM à 100 PSI.
Kit de pistolet de soufflage à jet siphon Milton 161, 2', 1/4" NPT
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$65.95
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 27 pouces |
| Largeur | 3-1/4 po |
| Hauteur | 2-1/4 po |
Détails du produit
| CFM | 11.3 CFM |
| Fabriqué aux États-Unis | Oui |
| Matériau | Zinc moulé sous pression |
| Description | Kit de pistolet de soufflage à jet en siphon de 2' |
| Référence fabricant | 161 |
| Calibre du filetage de l'arrivée d'air (NPT) | 1/4" de pouce |
| Pression maximale en PSI | 150 psi |
| Marque | Milton |