- diamètre intérieur du tuyau de 1/4".
- diamètre extérieur du tuyau de 1/2 pouce
- Pression de service maximale de 250 livres par pouce carré
- Plage de températures de fonctionnement : de -20 degrés Fahrenheit à 210 degrés Fahrenheit
Tuyau Milton 1627-500BK 500 pi, diamètre intérieur 1/4 po, à emboîter et à verrouiller
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Fabriqués en nitrile robuste et flexible renforcé de fibres synthétiques, les tuyaux d'air Milton à emboîtement rapide résistent à l'huile, à l'abrasion et à l'ozone. Sans colliers ni embouts, il suffit de couper le tuyau à la longueur souhaitée et d'emboîter le raccord. Idéal pour les ateliers de peinture automobile, la construction, la fabrication et l'industrie pétrochimique, ce tuyau à emboîtement rapide est conçu pour l'air comprimé, l'eau et les solvants à base de pétrole. D'une longueur totale de 152 m (500 pieds), ce tuyau d'air à emboîtement rapide possède un diamètre intérieur de 6,35 mm (1/4") et un diamètre extérieur de 12,7 mm (1/2") et est livré sur un enrouleur pratique. Il supporte une pression de service maximale de 17 bars (250 PSI) et une pression d'éclatement de 69 bars (1 000 PSI).
PRIX
$1,409.00
1
1
Navires dans 3 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 500 pieds |
| Largeur | 0.5 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 0.5 po |
| Poids | 10 lb |
| Connexion | 1/4 po ID x 500 pi ga |
Détails du produit
| Matériel | Nitrile |
| Description | Tuyau à emboîter et à verrouiller |
| Référence fabricant | 1627-500BK |
| Pression maximale | 250 PSI psi |
| Marque | Milton |