Prix : 14,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 14,00 $ ch.
- Achetez 5-9 13,25 $ ch.
- Acheter 10+ 12,75 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le cordon d'extension GoGreen Power 16/3 8ft est conçu pour résister aux éléments les plus résistants. Fabriqué à l'aide de SJTW permet à la rallonge de résister à l'humidité, à l'abrasion et à l'exposition prolongée au soleil. Le cordon contient des bouchons moulés lourds et une extrémité verte éclairée pour montrer que la puissance coule. Le cordon 16/3 est évalué à 13 MONOp pour fournir la quantité maximale de puissance. Pour répondre aux normes de l'industrie, le cordon est approuvé et certifié par l'ETL.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Calibre 16 ga
- Poids 0,73 lbs (.33 kg)
Détails du produit
- Ampérage 13 A
- Nombre de récipients 1
- Quantité par paquet 1
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Gaine cordon SJTW
- Numéro de référence du fabricant GG-13708
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
12,75 $
GoGreen Power 16/3 SJTW 8ft Heavy Duty Extension Cord, GG-13708 - Lighted End
14,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires