Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Propriétés isolantes supérieures combinées avec la haute résistance chimique font Magic Touch 2™ seaux à glace compatible non seulement avec la glace mouillée, mais aussi avec des matériaux ultra basse température y compris la glace sèche, coulis de sels, solvant coulis de glace sèche ou l’azote liquide. Capable de résister à une température ambiante large de - 196° C (-320° F) à 100° C (212° F), ces qualité, uréthane expansé, seaux à glace laboratoire sont léger, durable, imperméable à l’humidité et les odeurs et non-la transpiration. Ils disposent d’un bec verseur commode, jantes anti-goutte, un indicateur de la ligne de remplissage et ajustés, à clé couvercle et base pour empilage facile. Leur fini légèrement texturé et anti-dérapant et le bord relevé fournit le transport sécurisé et un look élégant. Magic Touch 2™ seaux à glace sont disponibles dans L 2,5 et 4,0 L tailles, chacun en quatre couleurs ; ébène, rouge cerise, true blue et vert émeraude.
Poids &Dimensions
- Hauteur 6,5
- Diamètre extérieur 10,5 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Marque Bel-Art
- Quantité par paquet 1
- Description Magic Touch 2™ W/couvercle de seau à glace
- Numéro de référence du fabricant M16807-2001
- Plage de température -320 à 212 ° F
- Capacité 2,5 L
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Certifications N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Bel-Art Magic Touch 2™ seau à glace avec couvercle 168072001, 2,5 litre, bleu, 1/PK
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires