Prix : 569,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Makita® UC4030A 16" tronçonneuse électrique
- Une touche « tool-less » lame et chaine ajustements pour la facilité d’utilisation et d’entretien
- Poignées caoutchoutées sont selon l’ergonomie pour le confort et la manipulation de l’Orient
- Grande détente avec démarrage en douceur pour les start-ups lisses
- Limiteur de courant intégré permet de protéger le moteur de burn-out en réduisant la puissance au moteur lorsque la scie est surchargé
- Réservoir d’huile grande avec fenêtre vue permet à opérateur de vérifier la barre de niveau d’huile
- Système de lubrification automatique des chaînes pour le découpage continu lourd
- Frein de chaîne électrique pour une productivité maximale
- Double isolée pour la protection de l’opérateur
- 16" chaîne (528-092-656)
- 16" guide bar (442-040-661)
- Couvre-chaîne (952-100-630)
Poids &Dimensions
- Pas de chaîne 3/8 en
- Taille de la chaîne 16 in (40,64 cm)
- Diamètre de coupe maximal 16 in (40,64 cm)
- Longueur de la lame 16 in (40,64 cm)
- Longueur de la barre 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Ampérage 14,5 A
- Corded/Sans-fil Utilisation sur secteur
- Type Tronçonneuse
- Type de moteur/moteur Électrique
- Type de démarrage Gâchette
- Marque Makita
- Style Ordinateur de poche
- Numéro de référence du fabricant UC4051A
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conforme aux émissions de la Californie Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Makita® UC4051A 16" Corded Electric Chain Saw
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires