Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Digimatic 18"/ 450mm Caliper, w/SPC sortie, aucun rouleau pouce, aucune barre de profondeur
- Construction en acier inoxydable trempé
- 1 an vie de la batterie dans des Conditions normales
- Pouce/métrique
- Zero / ABS clé
- Livré dans une mallette en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce, Métrique dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation 0,0005 (0 cm)
- Câble de sortie de données (40 ») 959149 in (2 436 238,46 cm)
- Câble de sortie de données - 80 pouces 959150 in (2436241 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 18 po / 450 mm (1143 cm)
- Forme de tige de profondeur Rectangulaire
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Sortie de données Oui
- Type de batterie SR44
- Digital Oui
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Précision (+/-) 2 po (.01 cm)
- Rouleau de pouce Non
- UPC 603908245155
- Marque Mitutoyo
- Série Digimatic
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 500 505-10
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mitutoyo 500-505-10 Digimatic 0-18 ' '/450mm Caliper numérique en acier inoxydable avec sortie de données
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit