Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Kemp USA

Référence :WBB2193506

Référence fabricant : 10-993-YEL

Planche dorsale Kemp 18" AB, rouge et jaune, 10-993-YEL

Description du produit
La planche dorsale Kemp USA AB est une planche économique et extrêmement résistante. Fabriquée en polyéthylène durable, cette planche dorsale supporte un poids maximal de 700 livres (318 kg). lb Avec une coque ultra-résistante. Comprend 21 poignées et 8 goupilles pour la fixation. La planche dorsale étanche est idéale pour le sauvetage aquatique. Translucide aux rayons X. Couleurs personnalisées disponibles en grande quantité.

PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur72-3/4 po
Largeur17-3/4 po
Poids19 lb

Détails du produit

TaperPlanche dorsale
Capacité1 personne
Matérielpolyéthylène
DescriptionPlanche dorsale AB
CouleurJaune
Référence fabricant10-993-JAUNE
MarqueKemp USA

Garantie

Garantie1 an