Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB652773

Global Industrial Porte-vélos double face à grille, capacité de 18 vélos, acier revêtu de poudre

Description du produit
✓ Peut contenir jusqu'à 18 vélos
✓ Convient pour une fixation sur différents types de surfaces*
✓ Grilles pour vélos en acier thermolaqué de 3/4 po de diamètre

Prévoyez de nombreux emplacements de stationnement pour vélos avec notre Global Industrial Support à vélos double face™. Ce support en acier est idéal pour une utilisation en extérieur, des parcs aux écoles. Fabriqué en acier industriel thermolaqué, il résiste à une utilisation extérieure intensive pendant de nombreuses années. La structure est composée de tubes en acier thermolaqué de 41 mm de diamètre et les grilles à vélos de tubes en acier thermolaqué de 19 mm de diamètre. Le tube de la structure est de calibre 14 et celui des grilles de calibre 19. Grille rivetée. Permet de placer un vélo des deux côtés. Montage facile.

  • Chaque grille accepte les antivols de vélo de type chaîne.
  • Le rack entièrement assemblé a un poids robuste de 104 lb
  • *Trois types d'ancrages vendus séparément : ciment pour les nouveaux pavages, terre pour les sols et les pelouses ou piquet de 15 cm pour les pavages existants.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $849.00

    était $945.00
    Économisez $96.00 (10%)
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
    Longueur111-5/8 po
    Largeur38-13/16 po
    Profondeur38-4/5 po
    Hauteur30-7/8 po
    Poids104 lb
    Diamètre du tubeCadre : 4,1 cm ; Grille : 1,9 cm

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypePorte-vélos double face
    CouleurGris
    Emplacement de montageSurface
    Capacité18 vélos
    FinitionRevêtement en poudre
    MatérielAcier
    Référence fabricant652773
    MarqueGlobal Industrial