Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce 20" Heavy Duty Composite Whirl-A-Way nettoie les Surfaces planes, les murs et les toits même 3 fois plus rapides que les balais de l’eau.
Nettoyants de surface plane sont en mesure de nettoyer 400 pi² dans presque 10 minutes. tête rotative 4 000 lb/po2 résiste jusqu'à 180° F. Offre un débit maximal de 8 gal/mn. Caractéristiques 2 soudé en acier barres rotatives avec zéro au mur pour un nettoyage efficace.
Nettoyants de surface plane sont en mesure de nettoyer 400 pi² dans presque 10 minutes. tête rotative 4 000 lb/po2 résiste jusqu'à 180° F. Offre un débit maximal de 8 gal/mn. Caractéristiques 2 soudé en acier barres rotatives avec zéro au mur pour un nettoyage efficace.
Poids &Dimensions
- Largeur de nettoyage 20 in (50,8 cm)
- Taille de connexion 3/8 en
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Gallons minimums par minute 3,5 gal/min (13,25 l)
- Max PSI 4000 psi
- Style de connexion 3/8" Quick Connect
- Type Nettoyeur
- Maximum de gallons par minute 8,0 gal/min (30,28 l)
- Marque ÊTRE pression
- Roulettes incluses Oui
- Matériau Polypropylène résistant
- Température maximale 185°F°F
- Bras/poignées inclus Oui
- Numéro de référence du fabricant 85.403.011
- Nombre de buses de pulvérisation 2
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
Article nº : B799801
Pas encore évalué
155,95 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
149,95 $
206,95 $
20" heavy Duty Composite Whirl-A-Way
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires