Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
18" ventilateur oscillant
Permet une installation facile pour mur, plafond, workstation et se bloquer dans les applications. UL507 imperméable à l’eau certifiée pour permettre une installation extérieure. Moteur à entraînement direct monophasé avec fonctionnement chaîne 3-Vitesse traction. Moteur a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques pour la longue vie. Manteau de poudre noire finition avec 3 pales de ventilateur de poudre enduite. Caractéristiques comprennent 8' L cordon d’alimentation et accrochage mural/plafond chape support afin de permettre les ajustements d’angle inclinaison. 115V. UL & cUL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 2 A
- TR/MIN 1550 rpm
- Puissance en watts 230 W
- Pour une utilisation avec Serres, usines, entrepôts, stades, étables
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 550 tr/min
- CFM 1420/1870/2210 CFM
- Tension 115 V
- Description Mur de ventilateur avec UL 507 moteur
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec étrier de montage
- Type de moteur Entièrement fermé
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 230 W
- Marque J&D Manufacturing
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Noir
- Décibels 60
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant POW18B
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL507, cUL Listed, OSHA conforme
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Israël
Date de : Octobre 15, 2020
-
Reviewer : CATHERINE
Date de : Juin 09, 2020
Votre commentaire :
Il s’agit d’un produit simple décent. Le seul problème que nous avions était de petits onglets sur les côtés qui a empêché le ventilateur de faire face à la façon dont nous en avions besoin pour faire face. Mais nous avons pu plier ces onglets vers le bas. -
Reviewer : Jennifer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté 2 pour la grange pour remplacer les ventilateurs de la boîte de magasin qui n’ont jamais été assez fort et toujours mort. Ils étaient si bons, j’en ai acheté deux pour l’entraîneur de chevaux. Quand nous avons déménagé des granges, je les ai laissées pour le cheval de mon ami, c’est juste tellement chaud dans le sud de la Floride. J’ai duré 4 mois, je suis de retour à 2 de plus pour notre nouvelle grange. Les ventilateurs fournis sont morts et je ne joue pas avec ces fans de junkie. Je dois monter pour monter des fans si réel qui fournissent la brise réelle et durent 3 + ans et continue. -
Reviewer : Diana K.
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le ventilateur est super! Il refroidit et fait circuler l’air sans être trop bruyant. -
Reviewer : Leslie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les ventilateurs sont de bonne qualité et font ce que nous les avons achetés pour-garder l’air circulant dans notre grange de cheval. Même les installer dans nos Run-ins pour aider à garder les chevaux à l’aise. -
Reviewer : Renae
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces ventilateurs sont des ventilateurs solides et bien faits. Ils sont très puissants. J’ai acheté 3 pour mes stalles de cheval et je ne peux pas croire quelle différence ils font dans les étés chauds du Texas-sur le réglage LOW! Mes chevaux sont très satisfaits de mon achat et moi aussi! -
Reviewer : ERIC
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien construit ventilateur de plein air à usage intensif que nous utilisons pour un système de brumisation. Feu vert! -
Reviewer : Martha
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’adore les fans. Ils rentrent dans les fenêtres de mes stands. Beaucoup d’air. Les chevaux les adorent. -
Reviewer : Frank
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
perfectionner! Je l’ai monté d’un côté de notre auvent pour obtenir un mouvement d’air plus frais. Fonctionnait très bien ! -
Reviewer : Martha
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Monté ces ventilateurs dans les fenêtres dans la grange. Grande couverture en gardant le refroidisseur de grange.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
J’ai l’intention montage que ce ventilateur dans un endroit où quand il pleut, l’eau s’égoutte hors de la terrasse qui précède sur le ventilateur. Est la nature imperméable à l’eau juste le boîtier moteur, ou le ventilateur ensemble résiste aux intempéries ?
Question posée par : Robert, 22 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 25, 2016
Ce ventilateur est censé pour pouvoir être utilisé de la façon dont vous le suggérez.
-
-
Est la largeur 24" fan d’avant en arrière, ou latéralement ?
Question posée par : Stéphanie, 04, 2015 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 04, 2015
La largeur est d’un côté à l’autre.
-
J & D 18" ventilateur plafond mur support 1/5 HP 1550 CFM, noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires