Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
18" ventilateur oscillant
Permet une installation facile pour mur, plafond, workstation et se bloquer dans les applications. UL507 imperméable à l’eau certifiée pour permettre une installation extérieure. Moteur à entraînement direct monophasé avec fonctionnement chaîne 3-Vitesse traction. Moteur a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques pour la longue vie. Manteau de poudre blanche finition avec 3 pales de ventilateur de poudre enduite. Caractéristiques comprennent 8' L cordon d’alimentation et accrochage mural/plafond chape support afin de permettre les ajustements d’angle inclinaison. 115V. UL & cUL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 2 A
- TR/MIN 1550 rpm
- Puissance en watts 230 W
- Pour une utilisation avec Serres, usines, entrepôts, stades, étables
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 550 tr/min
- CFM 1420/1870/2210 CFM
- Tension 115 V
- Description Mur de ventilateur avec UL 507 moteur
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec étrier de montage
- Type de moteur Entièrement fermé
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 230 W
- Marque J&D Manufacturing
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Blanc
- Décibels 60
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant POW18
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL507, cUL Listed, OSHA conforme
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Juillet 15, 2023
-
Reviewer : CONNIE
Date de : Mai 06, 2020
Votre commentaire :
Bonjour, Nous sommes heureux de la taille du ventilateur. Ce n’est pas aussi calme que je l’espérais. Nous l’avons accroché dans un gazebo extérieur et le cordon s’accroche et déplace le ventilateur chaque fois que nous l’allumer. Nous devrons trouver une solution à cet égard. -
Reviewer : Finn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je voulais un ventilateur qui était en plein air évalué pour le pavillon de la piscine du quartier. Celui-ci est calme et pousse beaucoup d’air pour notre temps chaud d’été humide à Atlanta. -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Arrivé vite. Facile à installer. silence. Imperméable à l’eau avec le moteur scellé-important si utilisé dans la serre, la grange laitière ou avec l’équipement de bruissement. -
Reviewer : Tim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grands fans pour le prix! -
Reviewer : Fran
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit est un peu de soulèvement, mais c’est un grand et puissant ventilateur. Les chevaux adorent! -
Reviewer : Ben
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons ces montés dans le coin de nos stalles de cheval. C’est super en été à refroidir les stands. -
Reviewer : Edouard T
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le ventilateur fonctionne dans notre gazebo très agréable. -
Reviewer : Trudy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
excellente qualité, même avec cordon Wrap et chaîne de traction perlée. -
Reviewer : Cynthia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté ce ventilateur pour une stalle de prolongation construite sur ma grange. Il fonctionne très bien avec un bon mouvement d’air. Le moteur fermé est plus sûr pour l’environnement de grange poussiéreux. J’ai eu ces ventilateurs dans les autres stands et c’était le choix naturel pour la nouvelle stalle.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peut il être monté verticalement ?
Question posée par : Jane, 20 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 20, 2016
Peut être installé sur un mur, plafond, workstation et coup bas des applications. Aussi UL507 imperméable à l’eau certifiée pour permettre une installation extérieure.
-
Ventilateur de 18 po J&D avec support pour installation au mur ou au plafond, 1/5 HP, 1550 pi³/min, blanc
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires