Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce nouveau cisaillement est livré avec un puissant 6,8 ampère Milwaukee moteur construit. La poignée tactile ergonomique est conçue pour plus de confort de l'utilisateur vous permettant de faire cette coupe droite en cas de besoin. Le nouveau boîtier léger et résistant en magnésium a été incorporé dans la conception pour un équilibre supérieur. Le déclencheur à vitesse variable (0-2500SPM) permet une accélération et des performances plus fluides en cas de besoin.
- Rayon de coupe min: 7 po
- 6,8 ampère Milwaukee moteur, contrôle de vitesse de déclenchement: 0-2 500 rpm vitesse de fuseau
- Tête pivotante de 360 degrés
- Poignée tactile ergonomique pour un confort optimal de l'utilisateur
- Cordon de courdeur flexible et flexible de 10 pi
- Comprend: Clé hexagonale
Poids &Dimensions
- Poids de l’outil 4,1 lbs (1,86 kg)
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Capacité de coupe Jauge 18 dans
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Poids 4,1 lbs (1,86 kg)
Détails du produit
- Description Cisaillement de puissance
- Type de commutateur Gâchette
- Ampérage 6,8 A
- Aucune vitesse de chargement 0 - 2500 SPM
- Type Ligne droite
- Type de cordon Fixe
- Marque Milwaukee
- Vitesse de la lame 0 - 2 500 SPM SFPM
- Numéro de référence du fabricant 6852-20
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 6852-20 18 Gauge Shear
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit