Prix : 2 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Ces réchauffeurs affichage humidifié viennent avec rotation des grilles qui s’arrête automatiquement lorsque la porte arrière ou avant s’ouvre, ce qui est idéal pour soit avant ou arrière des applications de compteur. Chaque écran plus chaud est livré avec une grille de pan facilement interchangeables, niveaux 3 et de la grille de crochet pour n’importe quelle application. L’inox alimentaire-zone et cabinet assurent ans de durabilité tandis que les jambes de 4" prévoient facile sous coffret de nettoyage. L’affichage de température et thermostat réglable permettant de parfait maintenant des températures de tout produit alimentaire. Ces réchauffeurs d’affichage viennent avec des graphismes attrayants et une garantie 3 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Affichage de Pizza rotatif - niveau 3
- Capacité 18" pizzas
- Ampérage 12,3 A
- Puissance en watts 1480 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 51018
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, NSF, CSA, CE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Référence 18" Pizza/bretzel afficher plus chaude et humidifiée, 2-porte, rotation, niveau 3 - 51018
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit