Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 18"D - Qté par paquet : 2

Poignée seulement

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 18"D, qté par paquet : 2

Article nº : WB188CP14

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

59,95 $ ch.

Prix: 119,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5RSB (2) Frein pivotant (2) Roulettes à tige rigide, polyuréthane de 5 po, ensemble de (4), 1200 lb

Nexel® CA5RSB (2) Frein pivotant (2) Roulettes à tige rigide, polyuréthane de 5 po, ensemble de (4), 1200 lb

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Nexel® Utility Cart w / 2 étagères et poly roulettes, 1200 lb. Capacité, 30"L x 18"L x 39"H, Argent

Nexel® Utility Cart w / 2 étagères et poly roulettes, 1200 lb. Capacité, 30"L x 18"L x 39"H, Argent

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Démarreur de plateau

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Les poignées de chariot utilitaire sont des poignées tubulaires décalées construites en tubes d’acier de 1 pouces, rainurées par incréments de 1 pouces pour un réglage facile de l’étagère. 33"H. Prix chacun, vendu en paquets de 2. Nexelate® présente une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibitrice de la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 33 in (83,82 cm)

Détails du produit

  • Type Poignée en U
  • Type d’accessoire Poignée en U
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Application Wet/Dry
  • Finition Nexelate®
  • Numéro de référence du fabricant AH18EP
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Année limitée de 7 ans
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
Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 18"D - Qté par paquet : 2

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 18"D, qté par paquet : 2

Article nº : WB188CP14