Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support de magasin à double étagère en rite construit, bord carré du bloc de boucherie en érable, 18"L x 24"P x 36"H, bleu

Support de magasin à double étagère en rite construit, bord carré du bloc de boucherie en érable, 18"L x 24"P x 36"H, bleu

Article nº : WB309181BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 609,00 $

Prix promotionnel: 486,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Stand d’atelier standard de rite bâti, bord carré du bloc de boucherie en érable, 18"L x 24"P x 36"H, gris

Stand d’atelier standard de rite bâti, bord carré du bloc de boucherie en érable, 18"L x 24"P x 36"H, gris

Stand d’atelier standard de rite bâti, bord carré du bloc de boucherie en érable, 24"L x 36"P x 36"H, noir

Stand d’atelier standard de rite bâti, bord carré du bloc de boucherie en érable, 24"L x 36"P x 36"H, noir

Support de magasin à double étagère en rite construit, bord carré du bloc de boucherie en érable, 24"L x 36"P x 30"H, bleu

Support de magasin à double étagère en rite construit, bord carré du bloc de boucherie en érable, 24"L x 36"P x 30"H, bleu

Le support d’atelier à double étagère dispose d’un cadre en acier tubulaire carré durable et entièrement soudé de calibre 18 x 1-1/2 « pour plus de rigidité. Il a une capacité de 3000 lb. Les plaques de base soudées permettent l’ancrage du sol pour la stabilité. Le modèle à double étagère comprend deux étagères fixes avec des lèvres surélevées, un plateau en érable de 1-3/4 « d’épaisseur et une finition en émail bleu résistant aux rayures. Les roulettes de 4 pouces en option pour la mobilité réduisent la capacité à 1000 lb.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Type de jambe Fixe
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de tablettes 2
  • Type d’arête Carré 
  • Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
  • Marque Construit-Rite
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant S212C94-BL
  • Couleur Noir
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
Support de magasin à double étagère en rite construit, bord carré du bloc de boucherie en érable, 18"L x 24"P x 36"H, bleu

Support de magasin à double étagère en rite construit, bord carré du bloc de boucherie en érable, 18"L x 24"P x 36"H, bleu

Article nº : WB309181BL