Prix : 39,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction robuste et longueur supplémentaire pour forer dans un large éventail d’applications où une portée supplémentaire est nécessaire. Longueurs multiples offertes pour les diamètres de forage populaires. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Point k-entaillé de 118°. La finition d’oxyde noir offre une résistance accrue à l’usure et une lubrification accrue dans les matériaux ferreux pour éviter les galling. Pour le forage en acier carbone, en acier alliage ou en fonte. Utilisé dans les applications à longue portée. Fabriqué aux États-Unis. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 9 in (22,86 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Diamètre de queue 0,406 po (1,03 cm)
- Diamètre métrique 10,32
- Diamètre 0,40625
- Longueur de la tige 3 in (7,62 cm)
- Diamètre fractionnaire 13/32 po
- Taille 13/32 po
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Cranté
- Sens de rotation Main droite
- Style de jarret Ligne droite
- Pour une utilisation avec Poids lourds
- Style de forage Exercice de longueur supplémentaire
- Quantité par paquet 1
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Style Poids lourds
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Série 1806
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant C20454
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1806 13/32 12In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Length Drill
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit