Prix : 2 649,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les balances PT300™ ont placé la barre pour les balances de charge de roues compactes et autonomes depuis des décennies. Utilisées pour maximiser les charges utiles légales et réduire l’entretien en raison de la surcharge de stress sur l’équipement, ces balances électroniques entièrement équipées en aluminium sont capables de peser jusqu’à 25 000 lb (11 300 kg) avec une précision de ± 1 %. Ils disposent également rfx™wireless pesage de communication entre les échelles et les indicateurs distants, et toutes les échelles PT300™ sont la norme avec des panneaux de charge solaire qui éliminent pratiquement la nécessité de recharger manuellement les batteries entre les utilisations. PT300™ échelles peuvent peser aussi des configurations dual-pneu en plaçant les écailles sous les pneus à l’extérieur, avec l’intérieur pneus suspendus dans l’air.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Communication de pesage sans fil RFX entre les échelles et les indicateurs distants
- Construction robuste et légère en aluminium conçue pour résister à une utilisation intensive; idéal pour les surfaces non améliorées
- Solution de pesage idéale pour tout véhicule avec pneus doubles ou grands
- Très adaptable à l’application multiple de l’agriculture au transport
- Solar Power fournit jusqu’à un an d’autonomie de la batterie avec la journée, l’utilisation en plein air (jusqu’à 250 heures sans énergie solaire, batteries incluses)
- Indicateur intégré avec commandes complètes de boutons push : On/Off, Local/Total, Zero & Print/Accum
- Grand écran LCD avec rétroéclairage pour des lectures faciles à partir d’écailles
- RfX™ Technologie de pesage sans fil fournit une communication sans câble avec une variété d’indicateurs, d’applications et de logiciels Précision de ±1 % de la lecture
- NTEP Classe III
- Protection IP67
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Lisibilité 50 kg
- Unité de mesure lb, kg
- Capacité de poids 20000 lbs (9 090,91 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation (4) Batteries AA NiMH
- Assemblage requis Non
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance de charge de roue
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Précision ± 1 % de la lecture °F
- Nombre de pads 1
- Description Échelle de camion sans fil portable
- Heures de vie de batterie 250
- interface RS-232, RS-485
- Comprend Batteries
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque INTERCOMP
- Série PT300
- Numéro de référence du fabricant 181008-RFX
- Couleur Argent, Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NTEP Classe IIII
Galerie de photos et vidéos
-
Intercomp 181008-RFX PT3000® échelle de roue solaire sans fil NTEP, 20000 x 50 lb
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Intercomp 181008-RFX PT300 NTEP Wireless Solar Wheel Scale, 20000 x 50 lb
2649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires