3,01 $ ch.
Prix: 36,12 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Exercice à double fin. 135° Split point sur chaque extrémité fournit auto-centrage et plus rapide, plus facile pénétration de la pièce de travail. Fabriqué à partir d’un substrat en acier à grande vitesse à géométrie robuste. Finition d’oxyde noir pour une résistance accrue à l’usure et une durée de vie plus longue de l’outil. Fabriqué spécifiquement pour la tôle et d’autres matériaux minces ayant une épaisseur similaire au diamètre de la perceuse. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 9/16 en
- Longueur 1-1/16 po (2,7 cm)
- Diamètre de queue 0,1406 po (.36 cm)
- Diamètre métrique 3,57
- Diamètre 0,140625
- Longueur de la tige 0,496 po (1,26 cm)
- Diamètre fractionnaire 9/64 po
- Taille 9/64 po
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Split
- Sens de rotation Main droite
- Type Perceuse double extrémité
- Pour une utilisation avec Poids lourds
- Quantité par paquet 12
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Style Poids lourds
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Cle-Ligne
- Nombre de flûtes 2
- Série 1815
- Numéro de référence du fabricant C17618
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cle-Line 1815 9/64 HSS Oxyde de vapeur robuste 135 Perceuse à double extrémité, qté par paquet : 12
3,01 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit