Prix : 5 459,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pesant seulement 51 lb (24 kg) avec un profil de seulement 1,5 po (38 mm), cette échelle de charge de roue à profil bas LP600™ pèse jusqu’à 5 000 lb (2 500 kg) avec une précision de ±1 %. Ils sont également dotés d’une technologie de pesage sans fil RFX™ entièrement intégrée permettant de coupler séquentiellement et de réduire les échelles de nombres, ainsi que de les relier à une multitude d’indicateurs de pesage Intercomp. En outre, construit dans des panneaux de charge solaire pratiquement éliminer la nécessité de recharger manuellement les batteries entre les utilisations.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Profil bas pour une approche et un positionnement faciles des véhicules
- Plate-forme d’échelle s’adapte pneus doubles et super simples
- Précision de ± 1 % de la lecture
- 1,5 » pouces (38mm) de hauteur
- Solar Boost fournit jusqu’à un an d’autonomie de la batterie avec une utilisation de jour et d’extérieur
- Grand écran LCD avec rétroéclairage pour des lectures faciles à partir d’écailles
- Indicateur intégré avec commandes complètes de boutons push : On/Off, Local/Total, Zero & Print/Accum
- RfX™ Technologie de pesage sans fil fournit une communication sans câble avec une variété d’indicateurs, Apps & software
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Lisibilité 20 kg
- Unité de mesure lb, kg
- Capacité de poids 20000 lbs (9 090,91 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation (4) Batteries AA NiMH
- Assemblage requis Non
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de charge de roue
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Précision ± 1 % de la lecture °F
- Nombre de pads 1
- Description Échelle de charge de roue à profil bas
- Heures de vie de batterie 250
- interface RS-232, RS-485
- Comprend Batteries
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque INTERCOMP
- Série LP600
- Numéro de référence du fabricant 182004-RFX
- Couleur Argent, Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Intercomp 182004-RFX LP600™ Échelle de chargement sans fil à profil bas, 20000 x 20 lb
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîtier de transport à l’échelle Intercomp 101025 pour 2 LP600™ Gammes de charge de roues
Article nº : B2373900
Pas encore évalué
2 519,00 $
Intercomp 182004-RFX LP600™ Échelle de chargement sans fil à profil bas, 20000 x 20 lb
5459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires