Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cle-Line 1872 #7 HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 HSS Heavy-Duty Parabolic Jobber Length Drill - Qté par paquet : 12

Cle-Line 1872 #7 HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 HSS Heavy-Duty Parabolic Jobber Length Drill, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2544044

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

3,83 $ ch.

Prix: 45,96 $ / Pkg de 12

Quantité

La flûte parabolique disperse les copeaux loin des bords de coupe plus rapidement et augmente le débit de liquide de refroidissement. Exceptionnel pour le forage de trous profonds. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Le point de séparation à 135 ° de style aérospatial est autocentré, ce qui réduit la marche. Taux de pénétration plus rapides que les perceuses À usage intensif HSS conventionnelles. Finitions lumineuses. Pour le forage en acier à faible teneur en carbone, en acier allié souple, en matériaux non ferreux et en aluminium avec TiCN comme modification. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.

Poids &Dimensions

  • Longueur de la flûte 2-7/16 po (6,19 cm)
  • Longueur 3-5/8 po (9,21 cm)
  • Diamètre de queue 201 po (.51 cm)
  • Diamètre métrique 5,11 
  • Diamètre 201 
  • Longueur de la tige 1,188 po (3,02 cm)
  • Numéro de taille N° 7
  • Taille #7 dans

Détails du produit

  • Type de flûte Spirale
  • Type de point Split
  • Sens de rotation Main droite
  • Pour une utilisation avec Parabolique
  • Style de forage Exercice Jobber
  • Quantité par paquet 12
  • Package Type Tube
  • Matériau HSS
  • Angle de pointe de forage 135 degrés
  • Style Parabolique
  • Type de tige Ligne droite
  • Système de mesure Fil
  • Marque Cle-Ligne
  • Nombre de flûtes 2
  • Série 1872
  • Finition Oxyde noir et or
  • Numéro de référence du fabricant C18507
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
Cle-Line 1872 #7 HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 HSS Heavy-Duty Parabolic Jobber Length Drill - Qté par paquet : 12

Cle-Line 1872 #7 HSS Heavy-Duty Black & Gold 135 HSS Heavy-Duty Parabolic Jobber Length Drill, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2544044