Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Bel-Art

Référence :WBB892950

Référence fabricant : F18747-0001

Support pour tubes à essai Bel-Art No-Wire™ en PP 187470001, pour tubes de 13 à 16 mm, 60 emplacements, bleu, 1/paquet

Description du produit
Une excellente alternative aux supports métalliques, offrant des avantages en termes de prix et d'espace par rapport aux autres supports en plastique. Fabriqués à partir d'un mélange spécial de polypropylène autoclavable, ils coulent dans un bain-marie et conservent leur stabilité même en eau agitée. Parfaits également pour une utilisation hors bain-marie, ils répondent aux exigences d'une utilisation quotidienne en laboratoire. Disponibles en plusieurs diamètres de perforation, avec un choix de trois couleurs pour la sécurité et l'identification. Chaque support est doté de plaques d'extrémité pour l'étiquetage ainsi que de rangées numérotées et lettrées pour l'identification des tubes. Des pieds emboîtables permettent d'empiler les supports pour le rangement. Les dimensions de tous les supports sont de 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 pouces) et ils s'assemblent en quelques secondes. Autoclavables à la vapeur à 121 °C (250 °F).

PRIX PROMOTIONNEL
$52.95

était $54.95
Économisez $2.00 (4%)
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
Longueur9-3/4 po
Largeur4-1/8 po
Hauteur2-1/2 po
Le rack contient16 mm

Détails du produit

CouleurBleu
Lieux60
Rangées5 × 12
CapacitéTubes de 13 à 16 mm
Matérielpolypropylène
DescriptionSupport pour tubes à essai sans fil
Quantité par paquet1
Référence fabricantF 18747187470001
MarqueBel-Art

Garantie

Garantie90 jours

Conformité et certifications

CertificationsN