Chariot à fil chromé à étagères inclinées et accès facile, avec 12 bacs grillagés de 3-1/2"H, gris, 36"L x 18"W x 63"H
Ces chariots à bacs avec étagères inclinées sont parfaits pour les opérations de préparation de commandes et d’assemblage. Les étagères inclinées permettent d’accéder facilement au contenu sans retirer les bacs et offrent une visibilité maximale sur celui-ci. Les étagères inclinées favorisent également la rotation du stock selon le principe « premier entré, premier sorti », ce qui les rend idéales pour les environnements d’assemblage. La structure en acier robuste avec finition chromée offre un aspect esthétique adapté aux environnements de vente au détail. Capacité de charge de 1 200 lb. Comprend des étagères plates aux niveaux supérieur et inférieur pour un rangement standard des fournitures. Les étagères se règlent facilement par paliers de 1" sur des montants numérotés, sans outil. Comprend quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" avec freins pour faciliter les déplacements. Chaîne de mise à la terre dissipative pour protéger la charge contre l’électricité statique nuisible. Les étagères inclinées à 45° facilitent l’accès aux bacs. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB268999GY
Global Industrial Chariot à fil métallique avec étagères inclinées et accès facile, 12 bacs grillagés de 3-1/2" de hauteur, gris, 36 x 18 x 63
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$769.00
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
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 63 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 136 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Camion équipé de conteneurs à grille |
| Quantité par bac (capacité du bac) | 12 (16-1/2" de largeur x 10-7/8" de profondeur x 3-1/2" de hauteur) |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Roulettes | Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 pouces avec freins |
| Nombre de bacs | 12 |
| Matériau | Fil chromé |
| Gamme de couleurs « Bin » | Gris |
| Référence fabricant | 268999 |
| Matériau du bac | Polypropylène |
| Marque | Global Industrial |