Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269001RD

Global Industrial™ Chariot en fil métallique chromé avec étagère inclinée à accès facile, 12 bacs grillagés de 8" de hauteur, rouges, 36 x 18 x 63

Description du produit
Chariot en fil métallique chromé à étagères inclinées et accès facile, avec 12 bacs grillagés de 8" de hauteur, rouge, 36" de longueur x 18" de largeur x 63" de hauteur

Ces chariots à bacs et étagères inclinées sont parfaits pour les opérations de préparation de commandes et d’assemblage. Les étagères inclinées permettent d’accéder facilement au contenu sans retirer les bacs et offrent une visibilité maximale sur celui-ci. Les étagères inclinées favorisent également la rotation du stock selon le principe « premier entré, premier sorti » (FIFO), ce qui les rend idéales pour les environnements d’assemblage. La structure en acier robuste avec finition chromée offre un aspect esthétique adapté aux environnements de vente au détail. Capacité de charge de 1 200 lb. Comprend des étagères plates aux niveaux supérieur et inférieur pour un rangement standard des fournitures. Les étagères se règlent facilement par paliers de 1" sur des montants numérotés, sans outils. Comprend quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" avec freins pour faciliter les déplacements. Chaîne de mise à la terre dissipative pour protéger le chargement contre l’électricité statique nuisible. Les étagères inclinées à 45° facilitent l’accès aux bacs. Montage facile.

PRIX
$1,015.00
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
Longueur36 po
Largeur18 po
Hauteur63 po
Capacité de charge1200 lb
Poids153 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeCamion équipé de conteneurs à grille
Quantité par bac (capacité du bac)12 (16-1/2" de largeur x 10-7/8" de profondeur x 8" de hauteur)
CouleurGris
Nombre de niveaux5
RoulettesRoulettes pivotantes en polyuréthane de 5 pouces avec freins
Nombre de bacs12
MatériauFil chromé
Gamme de couleurs « Bin »Rouge
Référence fabricant269001
Matériau du bacPolypropylène
MarqueGlobal Industrial