Chariot en fil métallique chromé à étagères inclinées et accès facile, avec 18 bacs de 4"H, couleur ivoire, 36"L x 18"W x 74"H
Ces chariots à bacs et étagères inclinées sont parfaits pour les opérations de préparation de commandes et d’assemblage. Les étagères inclinées permettent d’accéder facilement au contenu sans avoir à retirer les bacs et offrent une visibilité maximale sur celui-ci. Les étagères inclinées favorisent également la rotation du contenu selon le principe « premier entré, premier sorti », ce qui les rend idéales pour les environnements d’assemblage. La structure en acier robuste avec finition chromée offre un aspect esthétique adapté aux environnements de vente au détail. Capacité de charge de 1 200 lb. Comprend des étagères plates aux niveaux supérieur et inférieur pour un rangement standard des fournitures. Les étagères se règlent facilement par paliers de 1" sur des montants numérotés, sans outils. Comprend quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" avec freins pour faciliter les déplacements. Chaîne de mise à la terre dissipative pour protéger le chargement contre l'électricité statique nuisible. Les étagères inclinées à 45° facilitent l'accès aux bacs. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB269005BG
Global Industrial Chariot en fil métallique chromé avec étagères inclinées pour un accès facile, 18 bacs de rangement de 4" de hauteur, couleur ivoire, 36 L x 18 l x 74 H
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,079.00
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 74 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 152 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Chariot équipé de bacs à étagères |
| Quantité par bac (capacité du bac) | 18 (17-7/8" de largeur x 11-1/8" de profondeur x 4" de hauteur) |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 7 |
| Roulettes | Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 pouces avec freins |
| Nombre de bacs | 18 |
| Matériau | Fil chromé |
| Gamme de couleurs « Bin » | Beige |
| Référence fabricant | 269005 |
| Matériau du bac | Polypropylène |
| Marque | Global Industrial |