Chariot à étagères inclinées à accès facile, en fil chromé, avec 18 bacs de 10 cm de hauteur, rouge, 91 cm L x 46 cm l x 188 cm H
Ces chariots porte-conteneurs à étagères inclinées sont parfaits pour la préparation de commandes et les opérations d'assemblage. Les étagères inclinées facilitent l'accès au contenu sans avoir à retirer les conteneurs et offrent une visibilité optimale. Elles favorisent également la rotation des stocks selon le principe du premier entré, premier sorti (FIFO), ce qui les rend idéaux pour les environnements d'assemblage. Leur construction robuste en acier chromé leur confère une apparence élégante, adaptée aux commerces de détail. Ils offrent une capacité de charge de 544 kg (1 200 lb). Les étagères plates des niveaux supérieur et inférieur permettent un rangement standard des fournitures. Le réglage des étagères se fait facilement par incréments de 2,5 cm (1 po) grâce à des montants numérotés, sans outil. Quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 12,7 cm (5 po) avec freins assurent une mobilité aisée. Une chaîne de mise à la terre dissipative protège le chargement de l'électricité statique. L'inclinaison des étagères à 45° facilite l'accès aux bacs. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB269005RD
Global Industrial Chariot à étagère inclinée Easy Access™ en fil chromé, 18 bacs de 10 cm de hauteur, rouge, 91,4 cm L x 45,7 cm l x 188 cm H
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,079.00
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 74 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 152 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Camion avec bacs à étagères |
| Quantité de bacs (taille des bacs) | 18 (17-7/8 po L x 11-1/8 po P x 4 po H) |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 7 |
| Roulettes | Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 pouces avec freins |
| Nombre de bacs | 18 |
| Matériel | Fil chromé |
| Famille de couleurs Bin | Rouge |
| Référence fabricant | 269005 |
| Matériaux de bac | polypropylène |
| Marque | Global Industrial |