Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269003BL

Global Industrial™ Chariot en fil métallique chromé à étagères inclinées pour un accès facile, 30 bacs de rangement de 4" de hauteur (BL), 36 L x 18 l x 74 H

Description du produit
Chariot en fil métallique chromé à étagères inclinées et accès facile, avec 30 bacs de 4" de hauteur, bleu, 36" de longueur x 18" de largeur x 74" de hauteur

Ces chariots à bacs avec étagères inclinées sont parfaits pour les opérations de préparation de commandes et d’assemblage. Les étagères inclinées permettent d’accéder facilement au contenu sans avoir à retirer les bacs et offrent une visibilité maximale sur celui-ci. Les étagères inclinées favorisent également la rotation du stock selon le principe « premier entré, premier sorti », ce qui les rend idéales pour les environnements d’assemblage. La construction robuste en acier avec finition chromée offre un aspect esthétique adapté aux environnements de vente au détail. Capacité de charge de 1 200 lb. Comprend des étagères plates aux niveaux supérieur et inférieur pour un rangement standard des fournitures. Les étagères se règlent facilement par paliers de 1" sur des montants numérotés, sans outil. Comprend quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" avec freins pour faciliter les déplacements. Chaîne de mise à la terre dissipative pour protéger la cargaison contre l'électricité statique nuisible. Les étagères inclinées à 45° facilitent l'accès aux bacs. Montage facile.

PRIX
$945.00
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
Longueur36 po
Largeur18 po
Hauteur74 po
Capacité de charge1200 lb
Poids154 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeChariot équipé de bacs à étagères
Quantité par bac (capacité du bac)30 (17 7/8" de largeur x 6 5/8" de profondeur x 4" de hauteur)
CouleurGris
Nombre de niveaux7
RoulettesRoulettes pivotantes en polyuréthane de 5 pouces avec freins
Nombre de bacs30
MatériauFil chromé
Gamme de couleurs « Bin »Bleu
Référence fabricant269003
Matériau du bacPolypropylène
MarqueGlobal Industrial