CHARIOTS ET CHARIOTS DE STOCKAGE À ACCÈS FACILE
Chariot de poste de travail en fil métallique chromé
Ces chariots à conteneurs à étagères inclinées sont parfaits pour les opérations de préparation de commandes et d’assemblage. Les étagères inclinées permettent d’accéder facilement au contenu sans retirer les conteneurs et offrent une visibilité maximale sur celui-ci. Les étagères inclinées favorisent également la rotation du stock selon le principe « premier entré, premier sorti », ce qui les rend idéales pour les environnements d’assemblage. La structure en acier robuste avec finition chromée offre un aspect esthétique adapté aux environnements de vente au détail. Capacité de charge de 1 000 lb. Comprend des étagères plates aux niveaux inférieurs pour un rangement standard des fournitures. Les étagères se règlent facilement par paliers de 1" sur des montants numérotés, sans outil. Comprend quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" (dont 2 avec freins) pour une mobilité aisée. Les étagères inclinées à 45° facilitent le rangement et le prélèvement. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB269010
Global Industrial Chariot en fil métallique chromé avec étagère inclinée pour un accès facile – 48" de long x 18" de large x 48" de haut
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$529.00
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 40 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Camion uniquement |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Nombre de bacs | 0 |
| Matériau | Fil chromé |
| Référence fabricant | 269010 |
| Marque | Global Industrial |