Prix : 3 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le NaviTrack Scout Locator est conçu pour résoudre les localisations de radio-émetteurs distants (sonde) les plus exigeantes à l’aide de la technologie de localisation multidirectionnelle.
Localiser plus facilement :
Localiser plus facilement :
- La technologie d’antenne multidirectionnelle NaviTrack Scout voit tout le signal tout le temps
- Il suffit de maximiser la force du signal et vous avez trouvé la cible
- Pas de nulls ou de faux pics pour compliquer la localisation
- Précision : Ce localisateur vérifie la position de localisation à l’aide d’un écran de micro-cartographie pour marquer les pôles distinctifs devant et derrière la cible, assurant une localisation précise
- Profondeur automatique : la profondeur est automatiquement calculée et affichée au-dessus de la cible
- Idéal pour les utilisateurs qui localisent SeeSnake et d’autres sondes qui ont parfois besoin de localiser des lignes sous tension
- Des marqueurs distinctifs vous guident vers la cible
- Affiche la force du signal en temps réel sans avoir besoin d’ajuster le gain
- Calcule la profondeur au-dessus de la cible
- Fournit une carte pour tracer les lignes sous tension à 4 fréquences différentes (Line Trace: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz et 33 kHz), Passive AC Line Trace (60 Hz, 50 Hz) et Passive Power Trace (60 Hz, 50 Hz)
- Répond aux exigences de la classe B et de la classe B de la FCC 55022
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Heures de vie de batterie Environ 24 heures
- Comprend Locator W/sacoche & Maker W/Clip de Surface
- Type d’alimentation Piles C 4
- Type Locator
- Marque RIDGID
- Série NaviTrack Scout®
- Fréquence de sonde 16Hz, 512Hz, 640 Hz, kHz 874 et 33 kHz
- Numéro de référence du fabricant 19238
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ridgid® localisateur scout NaviTrack - 19238
3069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires