Prix : 23,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ken forge 1AA-B7MACH - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - 4140 - 1/4-20 x 1-1/2 po
Déposer en alliage forgé en acier
Traitement thermique à ASTM A193-B7
Entièrement filetée : UNC-2 a, dernière full thread pour avoir un minimum de 1/4" loin de tête
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Diamètre extérieur de la tête : +.060/-.030
Épaisseur de la tête : +.010/-.010
Trou n° : +. 010 /-0
Déposer en alliage forgé en acier
Traitement thermique à ASTM A193-B7
Entièrement filetée : UNC-2 a, dernière full thread pour avoir un minimum de 1/4" loin de tête
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Diamètre extérieur de la tête : +.060/-.030
Épaisseur de la tête : +.010/-.010
Trou n° : +. 010 /-0
Poids &Dimensions
- Diamètre de la tige et filetage 1/4-20
- Dimension intérieure du trou 1/4 po
- Centre de le œil à la fin 1-1/2 po
- Diamètre de la face 9/16 en
- Épaisseur de la tête 1/4 po
Détails du produit
- Type Usiné & noir oxidé
- Dimension extérieure de la tête 39/64 po
- Marque Ken Forging
- pays Made in USA
- Style Fileté
- Numéro de référence du fabricant 1AA-B7MACH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ken forgeage 1AA-B7MACH - extrémité de la tige - usiné & noir oxidé - 4140-1/4-20 x 1-1/2"- Made In USA
23,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit