Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce 2-1/2" jack tube carré de manivelle latérale comporte une capacité de 7 000 livres avec 26 pouces de voyage. Le tube carré permet de monter de soudure directe. Cette prise de jambe goutte comprend une base robuste pour la stabilité sur la plupart des terrains.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 7000 lbs (3 181,82 kg)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Capacité de poids 7 000 lb (3181,82 kg)
- Hauteur surélevée 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Gamme de levage 26 in (66,04 cm)
- Poids 23,5 lbs (10,68 kg)
- Hauteur abaissée 25-3/4 po (65,41 cm)
Détails du produit
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Non
- Type Prise de remorque
- Marque Buyers Products
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Situé
- Numéro de référence du fabricant 0091340
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
28,95 $
46,95 $
Acheteurs produits 0091340 2-1/2" situé place Jack béquille - 26" voyage
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires