Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Omnimed

Référence :WBB751482

Référence fabricant : 205120-BL

Classeur antimicrobien Omnimed® 2-1/2", à 3 anneaux, ouverture latérale, capacité de 450 feuilles, bleu

Description du produit
Classeur antimicrobien Omnimed® 2-1/2", ouverture latérale, capacité de 450 feuilles, bleu

Les classeurs antimicrobiens Omnimed associent un agent antimicrobien à base d'argent à la structure moulée en tripolymère épaisse d'Omnimed : ils se plient sans se casser. Leur résistance souple et leur système breveté d'anneaux à « double charnière » leur confèrent une durabilité inégalée. L'agent antimicrobien est incorporé dans l'ensemble du polymère et aide à lutter contre les odeurs de moisissure et les taches. Ces classeurs de 2-1/2" peuvent contenir jusqu’à 450 pages. Modèle à ouverture latérale avec 3 anneaux.

PRIX
$44.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur12-1/2 po
Profondeur3-1/2 po
Hauteur11-5/8 po
Taille de l'anneau de reliure2"

Détails du produit

Montage requisNon
TypeClasseur
CouleurBleu
StyleOuverture latérale
Capacité450 feuilles
MatériauTripolymère
Anneau de reliureBague ronde
Nombre de fixations3
DescriptionLiant antimicrobien
Quantité par emballage1
Référence fabricant205120-BL
Capacité en feuilles450
MarqueOmnimed

Garantie

Garantie3 ans