Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Start International

Référence :WBB880128

Référence fabricant : LAP65-60

Applicateur d'étiquettes portatif Start International pour étiquettes jusqu'à 6 cm de largeur, blanc

Description du produit
L'étiqueteuse manuelle Start International LAP65-60 distribue et applique des étiquettes jusqu'à 60 mm de large. Il suffit de presser la poignée pour étiqueter efficacement tous types de produits. Son mécanisme de distribution breveté et son capteur unique permettent un réglage facile et intuitif. Elle est idéale pour l'étiquetage répétitif en milieu industriel.

Caractéristiques:
  • Applicateurs d'étiquettes manuels
  • Pour étiquettes/supports de 1" à 2-3/8" de large
  • Pour étiquettes/doublures de 3/4" à 2-3/8" de long
  • Accepte les diamètres de noyau de 1 pouce.
  • Diamètre extérieur maximal du rouleau : 3-15/16 po


PRIX
$269.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 6 unités
269.95
Acheter 7 unités
259.95Économisez10.00 (4)
Expédié sous 120 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11 po
Largeur3-1/4 po
Hauteur4-1/2 po
Poids1 lb
Noyau en rouleau1 po
Largeur maximale du matériau2-3/8 po
Largeur minimale du matériau1 po
Longueur de l'étiquette13/16 - 2-3/8 po
Diamètre du rouleau3-15/16 po
Longueur minimale du matériau16 po
Largeur de l'étiquette1 - 2- 3 /8 po
Longueur maximale du matériau2-3/8 po

Détails du produit

TaperApplicateur d'étiquettes
CouleurBlanc
Capacité du rouleauCélibataire
Type d'alimentationManuel
Compteur électroniqueAccessoire optionnel
ComprendPorte-noyau
MatérielPlastique
DescriptionApplicateur d'étiquettes manuel
Référence fabricantLAP65-60
Type d'étiquettePetites étiquettes
MarqueStart International