Télescopiques de 2' à 4' (0,6 m à 1,2 m), ils sont parfaits pour les bateaux de 25' et moins, ainsi que pour les véhicules. Ils sont également idéaux pour être utilisés avec un crochet à gaff et un filet afin de remonter vos grosses prises. Système de suivi breveté « sans regarder » pour des réglages infaillibles. Grâce à sa conception en forme de goutte, le Perfect Pole est jusqu’à 67 % plus résistant que les autres manches télescopiques. Le manche extérieur est fabriqué en aluminium extrudé sur mesure, traité thermiquement et anodisé. Le manche intérieur est en aluminium 6063 T8 étiré, traité thermiquement et anodisé. Poignée confortable. Conçu pour fonctionner avec les accessoires à dégagement rapide Uni-Snap du système Swobbit.
Manche télescopique Swobbit « Perfect Pole » 2'–4' – SW45640
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$53.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 30 po |
| Largeur | 1 po |
| Hauteur | 2 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Matériau de la poignée | Caoutchouc mousse |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Poignée télescopique |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | SW45640 |
| Marque | Swobbit |