Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / tige de 1-1/4, 30 000 lb capacité - 1802050

Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / 1-1/4 tige, capacité de 30 000 lb - 1802050

Article nº : WBB2276232

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 42,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc Chrome w / 2-3/4" Shank, capacité 10 000 lb - 1802027

Acheteurs produits 2-5/16" Chrome Hitch Ball w / 2-3/4" Shank, capacité de 10 000 lb - 1802027

Boule de l’attelage - 2-5/16" dia. X 2-3/4" Shank - Cap de 10 000 lb. Chrome - Qté min 4

Remorquage - 2-5/16" dia. X 2-3/4" tige - casquette 10 000 lb. Chrome - Qté Min 4

Boule de l’attelage - 1-7/8" dia. X 2-1/8" Shank - Cap de 5 000 lb. Chrome - Qté min 5

Remorquage - 1-7/8" dia. X 2-1/8" tige - casquette 5 000 lb. Chrome - Qté Min 5

Boule de l’attelage - 1-7/8" dia. X 2-1/8" Shank - Cap de 3 500 lb. Chrome - Qté min 5

Remorquage - 1-7/8" dia. X 2-1/8" tige - casquette 3 500 lb. Chrome - Qté Min 5

Boule de l’attelage - 2" dia. X 2-1/8" Shank - Cap de 3 500 lb. Chrome - Qté min 5

Remorquage - 2" dia. X 2-1/8" tige - casquette 3 500 lb. Chrome - Qté Min 5

Acheteurs produits 4 2-Position "tige solide ajustable Ball Mount - 1803095

Acheteurs produits 4 2-Position "support de boule réglable tige solide - 1803095

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Caractéristiques de produits Black boule d’attelage acheteurs un oxyde noir traité thermiquement finition qui ajoute un degré de résistance à la corrosion. La boule po de 2-5/16 a un poids brut maximal de la caravane de 30 000 lb. La tige a une longueur de 2-3/4" et d’un diamètre de 1-1/4".

Fonctionnalités
  • Oxyde noir traité thermiquement finition anticorrosion supplémentaire.
  • Longueur de la tige est de 2-3/4"
  • Diamètre de tige est 1-1/4"
  • M.G.T.W. 30 000 lbs.


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-4/9 po (16,37 cm)
  • Profondeur 3-3/5 po (9,14 cm)
  • Hauteur 2-2/3 po (6,77 cm)
  • Poids 4,3 lbs (1,95 kg)
  • Diamètre de tige 1-1/4 po
  • Longueur de la tige 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Taille de la balle 2-5/16 po

Détails du produit

  • Description 2-5/16" boule d’accroc noir w / tige de 1-1/4
  • M.G.T.W. 30 000 lbs
  • Type Boule de l’attelage
  • Pour une utilisation avec Remorquage, remorquage, accroc de la combinaison de col de cygne
  • Marque Buyers Products
  • Matériau Acier au carbone
  • Style Standard
  • Finition Oxyde noir
  • Numéro de référence du fabricant 1802050
  • Couleur Noir
  • Matériau de la balle Acier au carbone
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
Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / tige de 1-1/4, 30 000 lb capacité - 1802050

Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / 1-1/4 tige, capacité de 30 000 lb - 1802050

Article nº : WBB2276232